Fraise monobloc GISS Cutline 863104
Outil multi-cut carbure - 90° - HDMX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863104
Rubix :G600-0519156
EAN :3660338177217


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 5 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.4 CARBURE 90DEG HDMX
Opérations techniques. Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale. Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Support toile poids J. Abrasif oxyde d'aluminium. Dimensions : 38 mm x 25 m.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | hdmx |
| Angle d'hélice | 90 ° |
| Matière à usiner | acier, inox, métaux durs, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Longueur utile | 8 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,87 € HT
/ unité
70,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours