Fraise monobloc Sutton E6020500
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - standard - Tecline E602
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6020500
Rubix :S748-0525249
EAN :9311963509709




Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2 mm |
Détails articles : FRAISE 5 2DT NORMAL BALL E602 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,25 € HT
/ unité
33,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours