Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-20040-BC38K1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-20040-BC38K1640

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.34-20040-BC38K1640
Rubix :0033-0368862
Fabricant :5743418
FRAISE COROMILL PLURA R216.34-20040-BC38K 1640
Résumé technique
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.34-20040-BC38K 1640


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe38 mm
Longueur totale104 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice40 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile38 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,26 HT
/ unité
842,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h