Fraise monobloc Sandvik Coromant R215.36-06060-AC13L1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R215.36-06060-AC13L1620
Rubix :0033-0530607
Fabricant :5742834
EAN :11556381
FRAISE COROMILL PLURA R215.36-06060-AC13L 1620
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R215.36-06060-AC13L 1620


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour la finition

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe13 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice60 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile13 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,23 HT
/ unité
174,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours