Fraise monobloc GISS Cutline 863102

Outil multi-cut carbure - 90° - HDMX

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :863102
Rubix :G600-0519154
EAN :3660338177194
OUTIL MULTI-CUT D.2 CARBURE 90DEG HDMX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue3 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.2 CARBURE 90DEG HDMX


Opérations techniques. Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale. Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Support toile poids J. Abrasif oxyde d'aluminium. Dimensions : 38 mm x 25 m.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre2 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue3 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe3 mm
Longueur totale39 mm
Matériau de coupecarbure
Revêtementhdmx
Matière à usineracier, inox, métaux durs, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,89 HT
/ unité
46,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h