Disque abrasif Pferd Tools CDR 38 A 36 FORTE

Outil de ponçage

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :CDR 38 A 36 FORTE
Rubix :0060-0514750
Fabricant :42771403
EAN :4007220596647
OUTIL DE PONCAGE CDR 38 A 36 FORTE 42771403
Résumé technique
Diamètre38 mm
Grain36

Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CDR 38 A 36 FORTE 42771403


Changement d’outil rapide, enlèvement de matière élevé, fonctionnement quasi sans vibrations : les disques abrasifs Pferd Tools COMBIDISC CDR en corindon A-FORTE apportent une solution efficace pour les opérations de ponçage universel. Ils accompagnent chaque étape, du travail grossier à la finition, avec une utilisation stable.

Caractéristiques :
Les disques abrasifs Pferd Tools COMBIDISC CDR en corindon A-FORTE sont adaptés au ponçage universel, du travail grossier à la finition. Leur conception favorise un enlèvement de matière efficace tout en offrant une durée de vie prolongée. Le système de serrage COMBIDISC assure un montage rapide et fiable, limitant les temps d’arrêt lors des changements d’outil. L’utilisation reste stable grâce à un fonctionnement quasi sans vibrations, ce qui améliore le confort lors des opérations prolongées. Le maintien de la pastille est sécurisé, sans phénomène d’adhérence, de glissement ou de détachement. Ces disques s’utilisent avec différents équipements, notamment les meuleuses d’angle, les machines à transmission flexible ou les meuleuses droites, à condition d’utiliser un plateau-support COMBIDISC (ou autre plateau compatible).

Spécifications :
- Diamètres disponibles : 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm.
- Abrasif : corindon A-FORTE.
- Granulométries disponibles : 36 FORTE, 60 FORTE, 80 FORTE, 120 FORTE.
- Système de serrage : CDR avec raccord fileté extérieur en plastique (mâle).
- Compatibilité : systèmes Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On.
- Plage de vitesse de rotation adaptée :
• Ø 25 mm : 15 000 – 26 000 tr/min ;
• Ø 38 mm : 10 000 – 16 000 tr/min ;
• Ø 50 mm : 8 000 – 13 000 tr/min ;
• Ø 75 mm : 5 000 – 9 000 tr/min.
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s.

Points forts

- Réduction des temps d’arrêt grâce au changement rapide avec le système COMBIDISC.
- Amélioration du confort d’utilisation liée au fonctionnement quasi sans vibrations.
- Maintien fiable de la pastille limitant les risques de glissement ou de détachement.
- Adaptation à plusieurs granulométries permettant un travail progressif du dégrossissage à la finition.
- Polyvalence d’utilisation sur différents matériaux et équipements.

Applications

Les disques abrasifs Pferd Tools COMBIDISC CDR en corindon A-FORTE sont utilisés pour des opérations variées telles que l’ébavurage, le chanfreinage, l’égalisation, l’usinage des cordons de soudure, le grainage, l’affûtage, le ponçage de finition étape par étape et l’usinage des surfaces.

Ils sont parfaitement adaptés aux matériaux suivants :
- Aciers non trempés et non traités.
- Aciers de construction, aciers au carbone, aciers à outils, aciers non alliés et aciers moulés.
- Laiton, cuivre et zinc.
- Alliages d’aluminium durs.
- Fonte grise et fonte blanche.
- Fonte à graphite lamellaire EN-GJL (GG), fonte nodulaire EN-GJS (GGG), fonte malléable à cœur blanc EN-GJMW (GTW) et fonte malléable à cœur noir EN-GJMB (GTS).
- Matières plastiques renforcées de fibres, matières thermoplastiques, bois, panneaux de particules et peintures.

Ils sont aussi adaptés aux aciers trempés, traités, alliés et aux alliages d'aluminium tendres avec une adéquation plus limitée.

Cette gamme trouve sa place dans les ateliers de fabrication métallique, les opérations de maintenance industrielle, les travaux sur pièces moulées, les activités de reprise après soudage et les opérations de finition sur matériaux métalliques ou non métalliques. Les pastilles abrasives s’utilisent sur broche, machine à transmission flexible, meuleuse d’angle filaire ou sans fil, meuleuse droite et petite meuleuse d’angle pneumatique ou électrique, avec un plateau-support compatible (non fourni).

Informations techniques


Attributs
Diamètre38 mm
Grain36
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,00 HT
/ 100 unités
258,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours