Disque abrasif 3M 7100226892

Disque Cubitron

Voir les informations techniques

Références

3M :7100226892
Rubix :0069-0742053
Fabricant :7100226892
DISQUE ABRASIF 950U 152MM 80+ PAPIER CUBITRONII HOOKIT 15 TR

Résumé technique

Diamètre152,4 mm
Grain80

Détails articles : DISQUE ABRASIF 950U 152MM 80+ PAPIER CUBITRONII HOOKIT 15 TR


Le disque 3M™ Cubitron ™ II Hookit ™ 950U est un disque abrasif qui offre le nec plus ultra en matière de coupe et de durée de vie, et constitue le meilleur choix pour maximiser le rendement et l'efficacité d'un ponçage intensif sur le métal , les revêtements, les composites ou le gelcoat.

Le disque 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U est idéal pour le ponçage intensif. Pourvu des grains en céramique profilés et calibrés de 3M ainsi que d'un support papier Type E, il permet de réaliser des opérations de ponçage avec une efficacité durable dans le temps. Sa structure très ouverte améliore l'anti-encrassement. Il ne contient pas de stereate (traitement anti encrassant) et est ainsi idéal pour les applications en BIW.

Points forts

  • La combinaison des grains profilés et calibrés de 3M et le support papier E assure un ponçage très rapide et une longue durée de vie
  • Structure très ouverte pour un meilleur anti-encrassement
  • Ne contient pas de stereate (traitement anti-encrassement) pour une plus facile acceptation en BIW (pas de contamination de surface)
  • Le système de fixation Hookit™ permet un changement facile et rapide du disque
  • Le support en papier E-Weight est spécialement conçu pour le ponçage du métal

Informations techniques


Attributs
Diamètre152,4 mm
Grain80
282,50 € HT
/ 250 unités
339,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours