Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Abrasifs
Abrasifs appliqués
Disques abrasifs
Disque support fibre
DISQUE A975 DIAM 150 GR80 (STK)
Disque support fibre Norton 63642523303
Disque Norgrip Norton Pro Plus A975
Références
norton :
63642523303
rubix :
0059-0194971
ean :
3157625677418
Résumé technique
Diamètre
150
mm
Grain
80
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : DISQUE A975 DIAM 150 GR80 (STK)
Idéal pour les grandes surfaces. Non ferreux, peinture, vernis, bois durs.
Points forts
Rapidité de coupe, flexible et résistant à la déchirure, résiste à l'encrassement, absence de risque de transfert de couleur, durée de vie prolongée.
Applications
Idéal pour les grandes surfaces. Non ferreux, peinture, vernis, bois durs.
Informations techniques
Attributs
Diamètre
150
mm
Grain
80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
1,34
€
HT
/
unité
1,61
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (7)
Créer un PDF à partir du produit