Disque abrasif Pferd Tools 42770406

Outil de ponçage CDR A

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :42770406
Rubix :0060-0514736
EAN :4007220596463
OUTIL DE PONCAGE CDR 38 A 60 42770406

Résumé technique

Diamètre38 mm
Grain60

Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CDR 38 A 60 42770406


Les disques abrasifs COMBIDISC CDR Version corindon A de Pferd Tools couvrent un large éventail d’opérations de ponçage, du dégrossissage à la finition. Cette gamme s’intègre dans les environnements industriels et artisanaux avec un système de fixation rapide et fiable.

Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC CDR A reposent sur un système de serrage à vis avec filetage extérieur en plastique, assurant une fixation stable et sécurisée sur le plateau-support. Leur conception limite les phénomènes d’adhérence, de glissement ou de détachement pendant l’usinage. Le maniement reste simple, avec un fonctionnement quasi sans vibrations, ce qui améliore le confort d’utilisation. Le système COMBIDISC permet un remplacement rapide des disques, réduisant les interruptions lors des opérations. Le corindon A offre une solution polyvalente pour le travail des aciers non traités, des métaux non ferreux, des fontes et de nombreux matériaux plastiques ou composites. Ces pastilles sont également compatibles avec plusieurs systèmes de fixation standards du marché.

Spécifications :
- Type : pastilles abrasives COMBIDISC CDR.
- Abrasif : corindon A.
- Diamètres disponibles : 20 mm ; 25 mm ; 38 mm ; 50 mm ; 75 mm.
- Plages de vitesses (selon diamètre) :
• 20 mm : 20 000 à 35 000 tr/min ;
• 25 mm : 15 000 à 26 000 tr/min ;
• 38 mm : 10 000 à 16 000 tr/min ;
• 50 mm : 8 000 à 13 000 tr/min ;
• 75 mm : 5 000 à 9 000 tr/min ;
- Granulométries disponibles : 36 ; 60 ; 80 ; 120 ; 180 ; 320.
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s.
- Nomenclature : CDR XX A YY (XX = diamètre en mm, YY = grain).
- Système de fixation : raccord à vis avec filetage extérieur mâle (plastique).
- Systèmes compatibles : COMBIDISC, Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, système Fastlock B, Roll-On.

Points forts

- Réduction des temps d’arrêt : changement rapide d’outil via le système COMBIDISC.
- Stabilité d’utilisation : limitation des défauts liés au glissement ou au mauvais maintien.
- Confort de travail : fonctionnement avec peu de vibrations.
- Polyvalence matériaux : utilisation sur de nombreux matériaux avec moins de références nécessaires.
- Compatibilité étendue : intégration facilitée sur différents équipements grâce aux systèmes de fixation courants.

Applications

Les disques abrasifs Pferd Tools COMBIDISC CDR A sont utilisés pour des opérations telles que l’ébavurage, l’égalisation, le chanfreinage, l’usinage de cordons de soudure, ainsi que le ponçage de surfaces et la finition progressive. Ils interviennent également dans des travaux de grainage ou d’affûtage sur des pièces variées.

Dans l’industrie et les métiers de l’artisanat, ces pastilles s’emploient sur des machines à transmission flexible, des meuleuses d’angle (électriques, pneumatiques ou sans fil), des meuleuses droites ou des broches. Le corindon A est particulièrement adapté aux aciers non trempés et non traités, aux aciers de construction et aciers au carbone, ainsi qu’aux fontes (EN-GJL, EN-GJS, EN-GJMW, EN-GJMB), aux métaux non ferreux comme le laiton, le cuivre et le zinc, et aux alliages d’aluminium durs.

Il convient aussi aux matières plastiques renforcées, aux thermoplastiques, au bois, aux panneaux de particules et aux surfaces peintes. Une utilisation reste possible, bien que moins adaptée, sur les aciers traités ou alliés ainsi que sur les alliages d’aluminium tendres.

Informations techniques


Attributs
Diamètre38 mm
Grain60
179,00 HT
/ 100 unités
214,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours