Références
Norton :66623378340
Rubix :0059-0506317
EAN :3157629492703
Détails articles : DISQUE BEARTEX D.50 S2203 GROS VORTEX RAPIDPREP TR (STK) UE50
Nouveau disque de préparation de surface Norton, développé pour économiser du temps et de l'argent pour toutes les opérations de préparation de surface.
Les disques Norton Vortex Rapid Prep vous garantissent une meilleure durée de vie et d'excellentes performances tout en réduisant les temps de cycle de 50%.
CARACTÉRISTIQUES :
- Nouvelle résine brevetée limitant les transferts de colle sur les pièces.
- Tenue de l''abrasif améliorée.
- Allie le pouvoir de coupe d'un gros grain à la finition d'un grain fin.
- Réduction des temps de cycle jusqu'à 50%.
- Meilleure résistance contre l'usure.
Les disques Norton Vortex Rapid Prep vous garantissent une meilleure durée de vie et d'excellentes performances tout en réduisant les temps de cycle de 50%.
CARACTÉRISTIQUES :
- Nouvelle résine brevetée limitant les transferts de colle sur les pièces.
- Tenue de l''abrasif améliorée.
- Allie le pouvoir de coupe d'un gros grain à la finition d'un grain fin.
- Réduction des temps de cycle jusqu'à 50%.
- Meilleure résistance contre l'usure.
Points forts
- Ne s'encrasse pas sur l'aluminium et les métaux tendres.
- L'épaisse couche de grain à travers l'ensemble du produit améliore sa durée de vie.
- Coût total de consommable le plus bas par pièces travaillées.
- Remplace jusqu'à 5 étapes nécessaire à un abrasif conventionnel pour les opérations de préparation de surface.
- Possède une durée de vie 4x supérieur au produit concurrent.
- L'épaisse couche de grain à travers l'ensemble du produit améliore sa durée de vie.
- Coût total de consommable le plus bas par pièces travaillées.
- Remplace jusqu'à 5 étapes nécessaire à un abrasif conventionnel pour les opérations de préparation de surface.
- Possède une durée de vie 4x supérieur au produit concurrent.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,27 € HT
/ unité
2,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h