Disque abrasif Norton 66261136868
BLAZE -Disques spéciaux avec support
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66261136868
Rubix :0059-0538059
EAN :3157629723494
Détails articles : DISQUE BLAZE 50X0 R980 3P GR120 SPEED-LOK FIXATION TR UE25
Le MEILLEUR choix pour la coupe et la finition de pièces sur l'acier inoxydable, les inconels, le chrome cobalt, le titane et les matériaux extrêmement durs.
Le système de fixation sans outil permet de changer rapidement de disque pour maximiser la productivité et minimiser les temps d'arrêt. Idéal pour travailler sur des zones petites ou difficiles d'accès comme la construction d'outils et de moules, l'industrie automobile, aéronautique et aérospatiale et la construction d'équipements et d'appareils sous pression.
La fixation Speedlok permet un changement rapide et facile. Le disque se verrouille solidement sur le coussin d'appui, sans glisser ni se détacher sous l'effet de la chaleur. Les systèmes de fixation à 2 boutons assurent un centrage correct du disque et un fonctionnement sans vibration.
Le système de fixation sans outil permet de changer rapidement de disque pour maximiser la productivité et minimiser les temps d'arrêt. Idéal pour travailler sur des zones petites ou difficiles d'accès comme la construction d'outils et de moules, l'industrie automobile, aéronautique et aérospatiale et la construction d'équipements et d'appareils sous pression.
La fixation Speedlok permet un changement rapide et facile. Le disque se verrouille solidement sur le coussin d'appui, sans glisser ni se détacher sous l'effet de la chaleur. Les systèmes de fixation à 2 boutons assurent un centrage correct du disque et un fonctionnement sans vibration.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,81 € HT
/ unité
3,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h