Disque abrasif Norton 66623378341

Disque BEARTEX

Voir les informations techniques

Références

Norton :66623378341
Rubix :0059-0506318
EAN :3157629495421
DISQUE BEARTEX D.75 S2203 GROS VORTEX RAPIDPREP TR (STK) UE25
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre75 mm
Graingrossière

Détails articles : DISQUE BEARTEX D.75 S2203 GROS VORTEX RAPIDPREP TR (STK) UE25


Nouveau disque de préparation de surface Norton, développé pour économiser du temps et de l'argent pour toutes les opérations de préparation de surface.
Les disques Norton Vortex Rapid Prep vous garantissent une meilleure durée de vie et d'excellentes performances tout en réduisant les temps de cycle de 50%.

CARACTÉRISTIQUES :
- Nouvelle résine brevetée limitant les transferts de colle sur les pièces.
- Tenue de l''abrasif améliorée.
- Allie le pouvoir de coupe d'un gros grain à la finition d'un grain fin.
- Réduction des temps de cycle jusqu'à 50%.
- Meilleure résistance contre l'usure.

Points forts

- Ne s'encrasse pas sur l'aluminium et les métaux tendres.
- L'épaisse couche de grain à travers l'ensemble du produit améliore sa durée de vie.
- Coût total de consommable le plus bas par pièces travaillées.
- Remplace jusqu'à 5 étapes nécessaire à un abrasif conventionnel pour les opérations de préparation de surface.
- Possède une durée de vie 4x supérieur au produit concurrent.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Graingrossière
82,50 € HT
/ 25 unités
99,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours