Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SDJCR 2525 11C
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SDJCR 2525 11C
Rubix :0033-0735232
Fabricant :7446539
EAN :7323223193780


Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | -3 ° |
| Serrage | 29 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,90 € HT
/ unité
551,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h