Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSSNL 2525M 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PSSNL 2525M 12
Rubix :0033-0014365
Fabricant :5739206
PORTE OUTIL TMAX P PSSNL 2525M 12

Résumé technique

Type de montageserrage par levier (lever clamping)
Largeur32 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PSSNL 2525M 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier (lever clamping)
Largeur32 mm
Hauteur25 mm
Angle45 °
Serrage31,7 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
178,99 HT
/ unité
214,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h