Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRACL 20 4D
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRACL 20 4D
Rubix :0033-0739568
Fabricant :5751304




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis à travers le trou traversant |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis à travers le trou traversant |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 127 mm |
| Taille de la tige | 31,75 x 31,75 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,17 € HT
/ unité
314,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours