Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CP-30AR-20-11
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CP-30AR-20-11
Rubix :0033-0736775
Fabricant :7100726
EAN :7323221284671

Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE P/TOURNAGE COROTURN PRIME
Outil à manche pour le tournage CoroTurn® Prime
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | s |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
| Angle | 30 ° |
| Serrage | 128,69 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire 1 1/4 x 1 1/4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,44 € HT
/ unité
344,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours