Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DDHNL-35060-1504

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C5-DDHNL-35060-1504
Rubix :0033-0755491
Fabricant :5728455
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage rigide (rigid clamp)
Largeur35 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage rigide (rigid clamp)
Largeur35 mm
Hauteur0 mm
Angle107,5 °
Serrage50 mm
Taille de la tigecoromant capto - taille c5 (bolt and segment clamping)
Sens de l'outilgauche
453,57 € HT
/ unité
544,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours