Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CSRNL 2525M 12-4

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CSRNL 2525M 12-4
Rubix :0033-0768305
Fabricant :5726083
OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l'insert
Largeur27 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l'insert
Largeur27 mm
Hauteur25 mm
Angle15 °
Serrage115,7 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h