Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PDJNR 2020K 11HP
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PDJNR 2020K 11HP
Rubix :0033-0739902
Fabricant :6188453




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,48 € HT
/ unité
445,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h