Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDHNL 2020K 15

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DDHNL 2020K 15
Rubix :0033-0741380
Fabricant :5731139
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage rigide coroturn® rc
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage rigide coroturn® rc
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle107,5 °
Serrage36,1 mm
Taille de la tige2020k
Sens de l'outilgauche
183,07 € HT
/ unité
219,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h