Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant STFCL 10 3
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :STFCL 10 3
Rubix :0033-0739511
Fabricant :5751018




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 3,9688 mm |
| Taille de la tige | queue rectangulaire 5/8 x 5/8 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h