Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C8-PSSNL-55080-19HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-PSSNL-55080-19HP
Rubix :0033-0754307
Fabricant :5907967




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 80 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 80 mm |
| Taille de la tige | 3/4 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,24 € HT
/ unité
895,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h