Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNR 3225P 12-2
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNR 3225P 12-2
Rubix :0033-0203640
Fabricant :5730674




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide coroturn® rc |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL RC/PLAQ CERAMIQUE DCLNR 3225P 12-2
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide coroturn® rc |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | -6 ° |
| Serrage | 32 mm |
| Taille de la tige | 12 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,94 € HT
/ unité
359,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h