Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SCLCR 06 2

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SCLCR 06 2
Rubix :0033-0739690
Fabricant :5749271
OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec vis traversante
Largeur6,35 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec vis traversante
Largeur6,35 mm
Hauteur0 mm
Angle95 °
Serrage138,2 mm
Taille de la tige3/8 (tige cylindrique avec 3 méplats)
Sens de l'outildroite
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h