Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBL 1212K 11-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVJBL 1212K 11-S
Rubix :0033-0769688
Fabricant :5752242




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 99 mm |
| Taille de la tige | 12 x 12 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h