Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDQNL 16 4D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DDQNL 16 4D
Rubix :0033-0740314
Fabricant :5732238
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou (coin flottant / rc hole)
Largeur31,75 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou (coin flottant / rc hole)
Largeur31,75 mm
Hauteur25,4 mm
Angle-17,5 °
Serrage116,332 mm
Taille de la tige1 x 1 (tige rectangulaire, en pouces)
Sens de l'outilgauche
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours