Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRDNN 3225P 12-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRDNN 3225P 12-ID
Rubix :0033-0013997
Fabricant :5726142




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert (top clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P/PLAQU. CERAM. CRDNN 3225P 12-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert (top clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 18,8 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,38 € HT
/ unité
318,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h