Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVABR 103C-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :SVABR 103C-S
Rubix :0033-0745377
Fabricant :5751396




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (coroturn® 107) |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (coroturn® 107) |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 40,894 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire 5/8 x 5/8 (h x w) — 15,875 x 15,875 mm |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours