Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DTFNL-17090-16

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C5-DTFNL-17090-16
Rubix :0033-0326172
Fabricant :5728710
UNITE COUPE INTERIEUR C5-DTFNL-17090-16

Résumé technique

Type de montageserrage par boulons et segments (interface coromant capto)
Largeur17 mm
Hauteur90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITE COUPE INTERIEUR C5-DTFNL-17090-16


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par boulons et segments (interface coromant capto)
Largeur17 mm
Hauteur90 mm
Angle91 °
Serrage50 mm
Taille de la tigec5
Sens de l'outilgauche
655,25 HT
/ unité
786,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours