Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant STDCR 08 2
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :STDCR 08 2
Rubix :0033-0739513
Fabricant :5751049




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 82,74 mm |
| Taille de la tige | 1/2 x 1/2 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours