Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTGNL 12 3B

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DTGNL 12 3B
Rubix :0033-0740218
Fabricant :5731917
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagedouble serrage (d-clamping)
Largeur19,05 mm
Hauteur19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagedouble serrage (d-clamping)
Largeur19,05 mm
Hauteur19,05 mm
Angle91 °
Serrage89,662 mm
Taille de la tige19,05 x 19,05
Sens de l'outilgauche
183,07 € HT
/ unité
219,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours