Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SVJCL1212E11HP-M

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-SVJCL1212E11HP-M
Rubix :0033-0735208
Fabricant :7048372
EAN :7323221059316
OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par vis à travers un trou
Largeur12 mm
Hauteur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE


CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis à travers un trou
Largeur12 mm
Hauteur12 mm
Angle93 °
Serrage41 mm
Taille de la tige12 x 12
Sens de l'outilgauche
451,68 € HT
/ unité
542,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h