Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSBNR 5050T 25
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DSBNR 5050T 25
Rubix :0033-0741238
Fabricant :5731383




Résumé technique
| Type de montage | cale flottante, logement rc |
|---|---|
| Largeur | 43 mm |
| Hauteur | 50 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | cale flottante, logement rc |
|---|---|
| Largeur | 43 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Angle | -6 ° |
| Serrage | 243,4 mm |
| Taille de la tige | rectangulaire 50 x 50 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,50 € HT
/ unité
610,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours