Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDJCR 3225P 11HP
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SDJCR 3225P 11HP
Rubix :0033-0802568
Fabricant :6188507


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 28 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,54 € HT
/ unité
543,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h