Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PRGCR 4040S 25

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PRGCR 4040S 25
Rubix :0033-0107385
Fabricant :5738294
PORTE OUTIL TMAX P ROND PRGCR 4040S 25

Résumé technique

Type de montageverrouillage par levier (lever-lock / t-max p lever clamping design)
Largeur40 mm
Hauteur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P ROND PRGCR 4040S 25


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageverrouillage par levier (lever-lock / t-max p lever clamping design)
Largeur40 mm
Hauteur40 mm
Angle0 °
Taille de la tige40 x 40
Sens de l'outildroite
317,42 € HT
/ unité
380,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h