Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSSNR 3232P 15
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DSSNR 3232P 15
Rubix :0033-0326750
Fabricant :5733429




Résumé technique
| Type de montage | conception de serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN RC DSSNR 3232P 15
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | conception de serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 6,4 mm |
| Taille de la tige | 32 x 32 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,33 € HT
/ unité
319,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h