Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PCBNL 3225P 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PCBNL 3225P 16
Rubix :0033-0014268
Fabricant :5737411




Résumé technique
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P RHOMBIQUE PCBNL 3225P 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 75 ° |
| Serrage | 136,4 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,38 € HT
/ unité
235,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h