Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DSSNR-35052-12

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C5-DSSNR-35052-12
Rubix :0033-0326171
Fabricant :5728680
EAN :11025696
UNITE COUPE EXTERIEUR C5-DSSNR-35052-12

Résumé technique

Type de montageserrage rigide (psir)
Largeur35 mm
Hauteur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C5-DSSNR-35052-12


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage rigide (psir)
Largeur35 mm
Hauteur52 mm
Angle45 °
Serrage50 mm
Taille de la tigec5
Sens de l'outildroite
468,81 € HT
/ unité
562,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h