Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTGNL 2020K 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DTGNL 2020K 16
Rubix :0033-0014164
Fabricant :5731925




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l'insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P DTGNL 2020K 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l'insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 99,6 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,68 € HT
/ unité
219,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h