Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DRSNL 2525M 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DRSNL 2525M 12
Rubix :0033-0741121
Fabricant :5734520
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans un trou
Largeur32 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans un trou
Largeur32 mm
Hauteur25 mm
Serrage118,4 mm
Taille de la tige25 x 25 mm
Sens de l'outilgauche
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h