Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C8-PRDCN-00080-25A
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-PRDCN-00080-25A
Rubix :0033-0754324
Fabricant :5730117



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | neutre |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 12,5 mm |
| Taille de la tige | 25a |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,47 € HT
/ unité
594,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h