Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant TR-D13JCR 1616K-S
Outil à manche CoroTurn® TR pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-D13JCR 1616K-S
Rubix :0033-0744076
Fabricant :5755357




Résumé technique
| Type de montage | conception de serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN TR P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® TR pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | conception de serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 125 mm |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,20 € HT
/ unité
204,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h