Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SCLCR 16 3C
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SCLCR 16 3C
Rubix :0033-0735245
Fabricant :7445839
EAN :7323223190383


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 95 ° |
| Taille de la tige | queue rectangulaire 1 x 1 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,91 € HT
/ unité
559,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours