Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant MTJNR 2525M 16M1
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MTJNR 2525M 16M1
Rubix :0033-0014235
Fabricant :5736131




Résumé technique
| Type de montage | fixation par coin (wedge clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P 38 BRIDE-COIN MTJNR 2525M 16M1
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | fixation par coin (wedge clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 30,8 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,47 € HT
/ unité
224,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h