Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNR 16 4C

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCLNR 16 4C
Rubix :0033-0740370
Fabricant :5730807
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage rigide
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage rigide
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Angle-6 °
Serrage31,75 mm
Taille de la tige1 x 1 pouce (tige carrée)
Sens de l'outildroite
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours