Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSKNR 2525M 15
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PSKNR 2525M 15
Rubix :0033-0014357
Fabricant :5739765




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PSKNR 2525M 15
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 75 ° |
| Serrage | 121,1 mm |
| Taille de la tige | mango rectangulaire 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,99 € HT
/ unité
214,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h