Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRSCR 3225P 06
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRSCR 3225P 06
Rubix :0033-0014679
Fabricant :5751195




Résumé technique
| Type de montage | conception à serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRSCR 3225P 06
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | conception à serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 27 ° |
| Serrage | 138 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,03 € HT
/ unité
253,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h