Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRDCN 08 2
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRDCN 08 2
Rubix :0033-0739562
Fabricant :5751186




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 76,2 mm |
| Taille de la tige | 12,7 x 12,7 (tige rectangulaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours