Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDJCR 2020K 07

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :SDJCR 2020K 07
Rubix :0033-0014641
Fabricant :5749569
PORTE OUTIL TMAX U SDJCR 2020K 07
Résumé technique
Type de montageserrage par vis (screw clamp design)
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SDJCR 2020K 07


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis (screw clamp design)
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle93 °
Serrage25 mm
Taille de la tige20 x 20
Sens de l'outildroite
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,78 HT
/ unité
219,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h