Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNL 16 5D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNL 16 5D
Rubix :0033-0740383
Fabricant :5730576




Résumé technique
| Type de montage | serrage d (d-clamping) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage d (d-clamping) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | -5 ° |
| Serrage | 42 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 pouces (tige rectangulaire) |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours